Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Digitaalinen syvyystyöntömitta 0-25 mm

Digitaalinen pieni syvyystyöntömitta ULTRA
SYVYYSTYÖNTÖMITTA DIGITAALINEN 0-25MM

Tuotenro 9501016702

EAN 4066918103000

-
Digitaalinen syvyystyöntömitta 0-25 mm

Tuotenro 9501016702
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
Digitaalinen syvyystyöntömitta

Digitaalinen pieni syvyystyöntömitta jonka tarkkuus on ± 0,03mm. Toimitetaan rasiassa.



  • Lukitusruuvi

  • Tarkkuus ± 0,03mm

  • Paristo CR 2032 3V

  • Ruostumatonta terästä

  • Toimitetaan rasiassa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Asteikkojako, tarkkuus

0,01 mm

Mittausalue vähint./enint. (pituus)

0-25 mm

Sivun pituus

53 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot