Digitaalinen syvyystyöntömitta 30 EWR
Digitaalinen syvyystyöntömittari 30 EWR
DIGI SYVYYSTYÖNTÖMIT 30EWR 500MM 4126702
Tuotenro 071576 893
EAN 4062856410248
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Digitaalinen syvyystyöntömittari 30 EWR on heti mittausvalmis Reference -järjestelmän ansiosta, mikä tekee mittauksesta nopeaa ja tarkkaa. Syvyystyöntömitta kestää erittäin hyvin pölyä sekä jäähdytys- ja voiteluaineita, mikä tekee siitä luotettavan työkalun vaativiinkin olosuhteisiin. Mitta ja johteet ovat karkaistua ruostumatonta terästä, ja virtalähteenä toimiva paristo tarjoaa pitkän käyttöiän. Lisäksi mittarissa on kätevät toiminnot kuten ON/OFF, AUTO-ON/OFF, RESET, PRESET, mm/inch, LOCK-toiminto, DATA-tiedonsiirto ja suojausluokka IP67.
- Heti mittausvalmis Reference-järjestelmän ansiosta
- Kestää erittäin hyvin pölyä sekä jäähdytys- ja voiteluaineita: suojausluokka IP67
- Virtalähde: Paristo, käyttöaika noin 3 vuotta
- Hierretyt johteet
- Mitta ja kiskot karkaistua ruostumatonta terästä
Ominaisuudet
- AUTO-ON/OFF
- HOLD (mittausarvon tallennus)
- RESET (näytön nollaus)
- PRESET (mitan esiasetus), mm/inch
- Reference-järjestelmä
- LOCK-toiminto (näppäinlukitus)
- Langaton tiedonsiirto
Tiedot(X)
Asteikkojako, tarkkuus | 0,0005 in |
Mittausalue vähint./enint. (pituus) | 0-500 mm |
Sivun pituus | 0 mm |