Digitaalinen syvyystyöntömitta 30 EWRi
Digitaalinen syvyystyöntömittari 30 EWRi
SYVYYSTYÖNTÖM 30EWRI 150MM 4126755
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ominaisuudet
- AUTO-ON/OFF
- HOLD (mittausarvon tallennus)
- RESET (näytön nollaus)
- PRESET (mitan esiasetus), mm/inch
- Reference-järjestelmä
- LOCK-toiminto (näppäinlukitus)
- Langaton tiedonsiirto
Heti mittausvalmis Reference-järjestelmän ansiosta
Kestää erittäin hyvin pölyä sekä jäähdytys- ja voiteluaineita: suojausluokka IP67
Virtalähde: Paristo, käyttöaika noin 3 vuotta
Hierretyt johteet
Mitta ja kiskot karkaistua ruostumatonta terästä
Tiedot(X)
Nonius-arvo (mittauslaite) | 0.0005 in |
Pituuden mittausalue vähint./enint. | 0-150 mm |
Sivun pituus | mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!