Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Digitaalinen syvyystyöntömitta 30 EWRi

Digitaalinen syvyystyöntömittari 30 EWRi
SYVYYSTYÖNTÖM 30EWRI 300MM 4126756

Tuotenro 071576 991

EAN 4058794957495

-
Digitaalinen syvyystyöntömitta 30 EWRi

Tuotenro 071576 991
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
Langattomalla tiedonsiirrolla oleva syvyystyöntömitta. Suojausluokka IP67.

Digitaalinen syvyystyöntömittari 30 EWRi tarjoaa langattoman tiedonsiirron, mikä tekee mittauksesta nopeaa ja kätevää. Syvyystyöntömitta on heti mittausvalmis Reference-järjestelmän ansiosta, mikä säästää arvokasta aikaa työskentelyssä. Lisäksi se kestää erittäin hyvin pölyä sekä jäähdytys- ja voiteluaineita, joten voit luottaa sen kestävyyteen ja luotettavuuteen pitkällä aikavälillä. Mittarissa on myös monia käteviä ominaisuuksia, kuten AUTO-ON/OFF, HOLD, RESET ja LOCK-toiminnot, jotka tekevät mittauksesta sujuvaa ja tarkkaa.



  • Langaton tiedonsiirto

  • Heti mittausvalmis Reference-järjestelmän ansiosta

  • Kestää erittäin hyvin pölyä sekä jäähdytys- ja voiteluaineita: suojausluokka IP67

  • Virtalähde: Paristo, käyttöaika noin 3 vuotta

  • Hierretyt johteet

  • Mitta ja kiskot karkaistua ruostumatonta terästä


Ominaisuudet


  • AUTO-ON/OFF

  • HOLD (mittausarvon tallennus)

  • RESET (näytön nollaus)

  • PRESET (mitan esiasetus), mm/inch

  • Reference-järjestelmä

  • LOCK-toiminto (näppäinlukitus)

  • Langaton tiedonsiirto
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Asteikkojako, tarkkuus

0,0005 in

Mittausalue vähint./enint. (pituus)

0-300 mm

Sivun pituus

0 mm

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Marconnect I-Stick

MARCONNECT I-STICK 4102220

Langaton bluetooth vastaanotin tiedon siirtämiseen mittalaitteesta tietokoneeseen.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot