Digitaalinen syvyystyöntömitta 30 EWRi
SYVYYSTYÖNTÖM 30EWRI 500MM 4126757
Tuotenro 071576 992
EAN 4058794957518
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Digitaalinen syvyystyöntömittari 30 EWRi tarjoaa langattoman tiedonsiirron, mikä tekee mittauksesta nopeaa ja kätevää. Syvyystyöntömitta on heti mittausvalmis Reference-järjestelmän ansiosta, mikä säästää arvokasta aikaa työskentelyssä. Lisäksi se kestää erittäin hyvin pölyä sekä jäähdytys- ja voiteluaineita, joten voit luottaa sen kestävyyteen ja luotettavuuteen pitkällä aikavälillä. Mittarissa on myös monia käteviä ominaisuuksia, kuten AUTO-ON/OFF, HOLD, RESET ja LOCK-toiminnot, jotka tekevät mittauksesta sujuvaa ja tarkkaa.
- Langaton tiedonsiirto
- Heti mittausvalmis Reference-järjestelmän ansiosta
- Kestää erittäin hyvin pölyä sekä jäähdytys- ja voiteluaineita: suojausluokka IP67
- Virtalähde: Paristo, käyttöaika noin 3 vuotta
- Hierretyt johteet
- Mitta ja kiskot karkaistua ruostumatonta terästä
Ominaisuudet
- AUTO-ON/OFF
- HOLD (mittausarvon tallennus)
- RESET (näytön nollaus)
- PRESET (mitan esiasetus), mm/inch
- Reference-järjestelmä
- LOCK-toiminto (näppäinlukitus)
- Langaton tiedonsiirto
Tiedot(X)
Asteikkojako, lukematarkkuus | 0,005 in |
Mittausalue vähint./enint. (pituus) | 0-500 mm |
Sivun pituus | 0 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!