Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Digitaalinen syvyystyöntömitta Mitutoyo 571

Digitaalinen syvyystyöntömitta Mitutoyo 571
DIGI SYVYYSTYÖNTÖMIT 300MM 571-203-30

Tuotenro 9501010205

EAN 4065746329262

-
Digitaalinen syvyystyöntömitta Mitutoyo 571

Tuotenro 9501010205

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Digitaalinen syvyystyöntömitta jossa mittaustarkkuus 0,01 mm.

Digitaalinen syvyystyöntömitta jossa mittaustarkkuus on 0,01 mm ja toistettavuus 0,01 mm. Mittaustyöskentely on helppoa ja vaivatonta, sillä laitteeseen on saatavana vaihdettavia pidennyssiltoja eri mittaisiin työkappaleisiin.



  • 0,01 mm mittaustarkkuus

  • 0,01 mm toistettavuus

  • Saatavana vaihdettavia pidennyssiltoja (poislukien pituudet 600-1000 mm)

Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Asteikkojako, tarkkuus

0,03 mm

Mittausalue vähint./enint. (pituus)

0-300 mm

Sivun pituus

100 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot