Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Digitaalinen työntömitta 16 ER

Digitaalinen työntömitta Mahr 16 ER
TYÖNTÖMITTA DIGITAAL 16 ER 150MM 4103012

Tuotenro 071576 81

EAN 4062856360338

-
Digitaalinen työntömitta 16 ER

Tuotenro 071576 81

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

LCD-näyttö, numerokorkeus 11 mm, mittausvalmius heti Reference-järjestelmän ansiosta.

Digitaalinen työntömitta 16 ER on varustettu suurella ja terävällä LCD-näytöllä, jossa numerot näkyvät selkeästi. Mitta ja johteet ovat karkaistua ruostumatonta terästä, mikä takaa kestävyyden ja tarkkuuden käytössä. Mitta on heti käyttövalmis Reference-järjestelmän ansiosta ja siinä on kätevät toiminnot kuten ON/OFF, AUTO-ON/OFF ja LOCK-toiminto.



  • Suuri ja terävä LCD-näyttö, numerokorkeus 11 mm

  • Hierretyt ohjainradat

  • Heti mittausvalmis Reference-järjestelmän ansiosta

  • Mitta ja johteet karkaistua ruostumatonta terästä

  • Virtalähde: Paristo (3V, CR 2032), käyttöikä noin 3 vuotta


Toiminnot:


  • ON/OFF

  • AUTO-ON/OFF

  • RESET ( näytön nollaus)

  • mm / inch

  • Reference -järjestelmä

  • LOCK -toiminto (näppäinlukitus)
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Absoluuttinen pituuden mittaustarkkuus

0,01 mm

Resoluutio

0,0005 in

Mittausalue enint. (pituus)

150 mm

Leuan pituus

40 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot