Digitaalinen työntömitta 16 ER
Digitaalinen työntömitta Mahr 16 ER
TYÖNTÖMITTA DIGITAAL 16 ER 200MM 4103205
Tuotenro 071576 82
EAN 4062856360352
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Digitaalinen työntömitta 16 ER on varustettu suurella ja terävällä LCD-näytöllä, jossa numerot näkyvät selkeästi. Mitta ja johteet ovat karkaistua ruostumatonta terästä, mikä takaa kestävyyden ja tarkkuuden käytössä. Mitta on heti käyttövalmis Reference-järjestelmän ansiosta ja siinä on kätevät toiminnot kuten ON/OFF, AUTO-ON/OFF ja LOCK-toiminto.
- Suuri ja terävä LCD-näyttö, numerokorkeus 11 mm
- Hierretyt ohjainradat
- Heti mittausvalmis Reference-järjestelmän ansiosta
- Mitta ja johteet karkaistua ruostumatonta terästä
- Virtalähde: Paristo (3V, CR 2032), käyttöikä noin 3 vuotta
Toiminnot:
- ON/OFF
- AUTO-ON/OFF
- RESET ( näytön nollaus)
- mm / inch
- Reference -järjestelmä
- LOCK -toiminto (näppäinlukitus)
Tiedot(X)
Absoluuttinen pituuden mittaustarkkuus | 0,01 mm |
Resoluutio | 0,0005 in |
Mittausalue enint. (pituus) | 200 mm |
Leuan pituus | 50 mm |