Digitaalinen työntömitta 16 EWRi
TYÖNTÖMITTA DIGIT 16 EWRI 300MM 4103406
Tuotenro 071576 93
EAN 4062856384235
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Digitaalinen työntömitta 16 EWRi tarjoaa käyttäjälleen langattoman tiedonsiirron, mikä tekee mittauksista entistä helpompia ja nopeampia. Mitta on heti valmis käyttöön Reference-järjestelmän ansiosta, ja sen suuri ja terävä LCD-näyttö mahdollistaa tarkat mittaukset vaivattomasti. IP67-luokiteltu rakenne suojaa mittaa pölyltä ja voiteluaineilta. Karkaistusta ruostumattomasta teräksestä valmistetut mitta ja johteet takaavat pitkän käyttöiän.
- Heti mittausvalmis Reference-järjestelmän ansiosta
- Kestää erittäin hyvin pölyä sekä jäähdytys- ja voiteluaineita, suojausluokka IP67
- Hierretyt johteet
- Numerokorkeus 11mm
- Mitta ja kiskot karkaistua ruostumatonta terästä
- Virtalähde paristo, käyttöaika n. 3 vuotta, tyyppi 2032
- AUTO–ON/OFF
- MM/TUUMA
- HOLD ( mittausarvon tallennus)
- RESET (Näytön nollaus)
- PRESET ( mitan esiasetus), mm/tuuma
- Reference-järjestelmä
- LOCK-toiminto (näppäinlukitus)
Tiedot(X)
Absoluuttinen pituuden mittaustarkkuus | 0,01 mm |
Resoluutio | 0,0005 in |
Mittausalue enint. (pituus) | 300 mm |
Leuan pituus | 64 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!