Digitaalinen työntömitta 500
Digitaalinen työntömitta Mitutoyo 500
DIGITAALINEN TYÖNTÖMIT 200MM 500-707-20
Tuotenro 9501009258
EAN 4065746036429
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
IP67-luokitus takaa kestävyyden ja suojaa pölyltä ja kosteudelta. Mitta on helppokäyttöinen ja tarjoaa tarkat mittaukset, mikä tekee työskentelystä nopeampaa.
- IP67 suojattu digitaalinen työntömitta
- Mittaustarkkuus 0,02
- Peukalorulla
- Tuotteet 9501 009 260 ja 9501 009 261 varustettu dataliitännällä
Tiedot(X)
Absoluuttinen pituuden mittaustarkkuus | 0,02 mm |
Resoluutio | 0,02 mm |
Mittausalue enint. (pituus) | 200 mm |
Leuan pituus | 50 mm |