Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Digitaalinen työntömitta 500

Digitaalinen työntömitta Mitutoyo 500
DIGITAALINEN TYÖNTÖMIT 300MM 500-708-20

Tuotenro 9501009262

EAN 4065746036399

-
Digitaalinen työntömitta 500

Tuotenro 9501009262

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Mitutoyo Digitaalinen työntömitta. Suojattu pölyltä ja kosteudelta.

IP67-luokitus takaa kestävyyden ja suojaa pölyltä ja kosteudelta. Mitta on helppokäyttöinen ja tarjoaa tarkat mittaukset, mikä tekee työskentelystä nopeampaa.



  • IP67 suojattu digitaalinen työntömitta

  • Mittaustarkkuus 0,02

  • Peukalorulla

  • Tuotteet 9501 009 260 ja 9501 009 261 varustettu dataliitännällä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Absoluuttinen pituuden mittaustarkkuus

0,02 mm

Resoluutio

0,02 mm

Mittausalue enint. (pituus)

300 mm

Leuan pituus

64 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot