Digitaalinen työntömitta K-MET
DIGITAALINEN TYÖNTÖMITTA K-MET 0-150MM
Tuotenro 9501026261
EAN 8585065622364
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Mittausalue: 0-150 mm
- Resoluutio 0,01 mm
- Digitaalinen LCD-näyttö
- Ruostumatonta terästä, karkaistu ja hiottu
- Ruuvilukituksella
- Kierretaulukko takana
- Työntömitassa on syvyysmitta
- Toimitetaan muovikotelossa
- Sisältää pariston 1,5 V (SR44)
Tiedot(X)
Absoluuttinen pituuden mittaustarkkuus | 0,03 mm |
Resoluutio | 0,01 mm |
Mittausalue enint. (pituus) | 150 mm |
Leuan pituus | 40 mm |