Digitaalinen työntömitta MARCAL 16EWR
Digitaalinen työntömitta Mahr 16 EWR
TYÖNTÖMITTA DIGITAALINEN 16EWR 4103300
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Digitaalinen työntömitta 16EWR on heti mittausvalmis Reference-järjestelmän ansiosta. Se kestää erittäin hyvin pölyä sekä jäähdytys- ja voiteluaineita, suojausluokka IP67. Mitta ja kiskot ovat karkaistua ruostumatonta terästä, ja siinä on kätevät ominaisuudet kuten AUTO–ON/OFF, HOLD, RESET ja LOCK-toiminto.
- Heti mittausvalmis Reference-järjestelmän ansiosta
- Kestää erittäin hyvin pölyä sekä jäähdytys- ja voiteluaineita, suojausluokka IP67
- Hierretyt johteet
- Numerokorkeus 11 mm
- Mitta ja kiskot karkaistua ruostumatonta terästä
- Virtalähde paristo, käyttöaika n. 3 vuotta, tyyppi 2032
- AUTO–ON/OFF
- MM/TUUMA
- HOLD ( mittausarvon tallennus)
- RESET (Näytön nollaus)
- PRESET ( mitan esiasetus), mm/tuuma
- Reference-järjestelmä
- LOCK-toiminto (näppäinlukitus)
Tiedot(X)
Absoluuttinen pituuden mittaustarkkuus | 0.01 mm |
Mittausalue enint. (pituus) | 150 mm |
Leuan pituus | 40 mm |
Mittakärjen pituus | 150 mm |