Digitaalinen työntömitta Mitutoyo 500
Digitaalinen työntömitta Mitutoyo 500 ABSOLUTE AOS
DIGIT TYÖNTÖMITTA 150MM 500-184-30
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Tiedostoliitäntä (ei 9501 010 195)
- Mitta-askel 0,01 mm
- Toimitetaan kotelossa, sisältää pariston ja tehdastodistuksen
- Elektroninen työntömitta sisäänrakennetulla absoluuttisella AOS-asteikolla
- Yksi nollaus, esim. paristonvaihdon yhteydessä riittää ja sen jälkeen mittausarvon lähtökohtana on aina sama nollapiste
- Tarkat mittaukset koko mittausalueella
- Suuri näyttö, numerokorkeus 9 mm
- Luistilla erinomaiset liukuominaisuudet
Toiminnot:
- On/off
- Nollaus
- Origin
Tarkkuus (ilman pyöristysvirhettä)
- ≤ 200 mm : ±0,02 mm
- > 200 mm : ±0,03 mm
Tuotteet varustettu dataliitännällä:
- 9501 010 190
- 9501 010 198
- 9501 010 192
- 9501 010 194
- 9501 010 199
- 9501 010 200
- 9501 010 196
- 9501 010 201
- 9501 010 197
- 9501 010 202
Tuotteet varustettu peukalorullalla:
- 9501 010 198
- 9501 010 199
- 9501 010 200
- 9501 010 201
- 9501 010 202
Tuotteet 9501 010 191, 9501 010 193, 9501 010 194 ja 9501 010 196 varastotuotteita. Muut toimitusmyyntituotteita pidemmällä toimitusajalla.
Tiedot(X)
Absoluuttinen mittaustarkkuus | 0,02 mm |
Pituuden mittausalue enint. | 150 mm |
Leuan pituus | 40 mm |