Digitaalinen työntömitta Mitutoyo 500
Digitaalinen työntömitta Mitutoyo 500 ABSOLUTE AOS
DIGIT TYÖNTÖMITTA 200MM 500-182-30
Tuotenro 9501010195
EAN 4065746329040
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Digitaalinen työntömitta Mitutoyo 500 ABSOLUTE AOS tarjoaa tarkan ja luotettavan mittauksen monipuolisilla ominaisuuksilla. Elektroninen työntömitta sisältää absoluuttisen AOS-asteikon ja yhden nollauksen, joten mittausarvo on aina vakio. Mitta-askel on 0,01 mm ja suuri numeronäyttö helpottaa lukemista. Lisäksi työntömitta toimitetaan kotelossa pariston ja tehdastodistuksen kanssa, mikä tekee siitä kätevän ja helppokäyttöisen työkalun erilaisiin mittauksiin. Saatavilla eri varustelutasoilla, kuten dataliitännällä ja peukalorullalla.
- Tiedonsiirtoliitäntä (ei 9501 010 195)
- Mitta-askel 0,01 mm
- Toimitetaan kotelossa, sisältää pariston ja tehdastodistuksen
- Elektroninen työntömitta sisäänrakennetulla absoluuttisella AOS-asteikolla
- Tarkat mittaukset koko mittausalueella
- Suuri näyttö, numerokorkeus 9 mm
- Luistilla erinomaiset liukuominaisuudet
- Yksi nollaus, esim. paristonvaihdon yhteydessä riittää ja sen jälkeen mittausarvon lähtökohtana on aina sama nollapiste
Toiminnot:
- On/off
- Nollaus
- Origin
Tarkkuus (ilman pyöristysvirhettä)
- ≤ 200 mm : ±0,02 mm
Tuotteet varustettu dataliitännällä:
- 9501 010 190
- 9501 010 198
- 9501 010 192
- 9501 010 194
- 9501 010 199
- 9501 010 200
- 9501 010 196
- 9501 010 201
- 9501 010 197
- 9501 010 202
Tuotteet varustettu peukalorullalla:
- 9501 010 198
- 9501 010 199
- 9501 010 200
- 9501 010 201
- 9501 010 202
Tuotteet 9501 010 191, 9501 010 193, 9501 010 194 ja 9501 010 196 varastotuotteita. Muut toimitusmyynnissä.
Tiedot(X)
Absoluuttinen pituuden mittaustarkkuus | 0,02 mm |
Resoluutio | 0,02 mm |
Mittausalue enint. (pituus) | 200 mm |
Leuan pituus | 50 mm |