Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Digitaalinen työntömitta

Digitaaliset työntömitat, näyttö
TYÖNTÖMITTA DIGITAALINEN 150MM

Tuotenro 071576 68
EAN 4053479464718

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Mittayksiköt: Metriset (mm) tai tuumamitat

  • Digitaalinen LCD-näyttö, 9 mm

  • Käyttölämpötila 0-40 °C.

  • Paristo: 3 V litiumnappiparisto (CR 1632)

  • Paristojännitteen merkkivalo näytössä

  • Automaattinen sammutus / 5 min

  • Ruostumatonta terästä, karkaistu ja hiottu

  • Mittausleuat hiottu ja limittäin

  • Lukitusruuvi

  • Kierretaulukko takana

  • Työntömitassa on syvyysmitta

  • Toimitetaan muovikotelossa

  • Sisältää pariston
Huomautus

Toimitetaan muovikotelossa.

DIN 862 -yhteensopiva

  • Suosittelemme käyttämään 3V CR 1632 litium-paristoa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Työntömitoissa on kaksi mittausleukaa kummallakin puolella sisä- ja ulkomittoja varten. Työntömitoissa on myös syvyysmitta, jolla voidaan mitata esimerkiksi porareikiä. Työntömittojen takana on taulukko, josta voidaan tarkistaa reikien halkaisija kierteytyksessä.

Absoluuttinen pituuden mittaustarkkuus

0.03 mm

Mittausalue enint. (pituus)

150 mm

Leuan pituus

40 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot