Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Digitaalinen yleismittari FLUKE® 115

Digitaalinen yleismittari FLUKE 115
YLEISMITTARI FLUKE 115 CATIII 600V

Tuotenro 0715539135

EAN 0095969344814

-
Digitaalinen yleismittari FLUKE® 115

Tuotenro 0715539135
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
Fluke 115 digitaalisella yleismittarilla helposti tarkkaa mittausdataa. CAT III 600 V -luokitus ja laajat hyväksynnät varmistavat tuotteen luotettavuuden kaikissa käyttöympäristöissä.

Ylesimittarissa on suuri näyttö, jonka, valkoinen LED-taustavalo helpottaa työskentelyä hämärässä ympäristössä. Mittarissa on vastus ja jatkuvuus sekä signaalivaihteluiden tallentaminen min/max/keskiarvo -tallennustoiminnolla. Siinä on CAT III 600 V -turvaluokitus sekä virranmittausominaisuus. Lisäksi tuote on UL-, CSA-, TÜV- ja VDE-hyväksytty.



  • Suuri näyttö valkoisella LED-taustavalolla

  • Vastus ja jatkuvuus

  • Min / max / keskiarvo -tallennus signaalivaihteluiden tallentamiseen

  • CAT III 600 V -turvaluokitus

  • Virranmittaus: kaikki tulot on suojattu CE IEN 61010-1 CAT III 600 V -luokituksen mukaisesti

  • UL-, CSA-, TÜV- ja VDE-listattu
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Näyttö, lukema

Digitaalinen, LCD

Jännitteen mittausalue vähint./enint.

0,001 V-600,0 V

Jännitteen mittausalue 2 vähintään/enintään

600,0 mV-0,1 mV

Virran mittausalue vähint./enint.

0,001 A-10,00 A

Virran mittausalue 2 vähint./enint.

0,001 A-6,000 A

Jännitteen mittausalue 2 vähint.

600,0 mV

Jännitteen mittausalue 2 enint.

0,1 mV

Sähkövastuksen mittausalue vähint./enint.

0,1 Ω-40,00 MΩ

Kapasiteetin mittausalue vähint./enint.

1 nF-1000 µF

Taajuuskaistanleveys vähint.

0,01 Hz

Taajuuskaistanleveys enint.

50 kHz

Automaattinen virrankatkaisu

Kyllä

Ylijännitesuojaluokka

CAT III / 600 V

IP-suojausluokka

IP 42

Akun/pariston nimitys, tyyppi

9 V, 6LR61

Akkujen / paristojen määrä

1 KPL

Pituus x leveys x korkeus

167 x 84 x 46 mm

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Säilytyspussi, yleismalli

SÄILYTYSPUSSI TRIFITEK MUSTA M

Suojaa arvokkaat mittalaitteesi ja työkalusi pehmustetulla mustalla suojapussilla. Vetoketjulla avattava ja suljettava pussi on näppärä käyttää.
x 1 kpl
Mittarin ripustuslisävaruste FLUKE® TPAK ToolPak

MAGNEETTIRIPUSTIN FLUKE TPAK

Magneettiripustinsarja, jossa useampi ripustuvaihtoehto useimmille Fluke-mittareille.
x 1 kpl
Sulake FLUKE®

YLEISMITTARIN SULAKE 1000V 11A 10X38MM

Keraaminen 5 x 20mm Fluken yleismittarin sulake.
x 1 kpl
Mittausjohdot TL 175 Twist Guard FLUKE®

MITTAUSJOHDOT FLUKE TL175 TWISTGUARD

Fluke TL175 -mittajohtosarja, jonka johdoissa säädettävä mittakärjen pituus ja vaihtelevia lämpötiloja kestävät kaksoiseristetyt silikonijohdot.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot