Digitaalinen yleismittari FLUKE® 179
Digitaalinen yleismittari 179 FLUKE
YLEISMITTARI FLUKE 179 CATIII 1000V
Tuotenro 0715539136
EAN 0095969095853
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Fluke 179 digitaalinen yleismittari tarjoaa luotettavan ja tarkan mittauksen True RMS AC-jännitteellä ja virralla. Päivitetty 6000 lukeman digitaalinäyttö varmistaa nopean ja selkeän tuloksen. Mittarissa on myös käteviä ominaisuuksia, kuten min/max-keskiarvo-tallennus ja taajuus sekä kapasitanssi alueet, jotka tekevät mittauksista helppoa ja tarkkaa. Ergonominen muotoilu integroidulla mittauskotelolla suojaa mittaria vaikeissa olosuhteissa ja paristojen vaihto on nopeaa erillisen paristotilan kannen kautta. Lisäksi kaikki liitännät on suojattu EN 610101-1 CAT IV 600 V/CAT III 1000 V-luokituksen mukaisesti, mikä tekee tästä mittarista turvallisen ja luotettavan työkalun ammattilaisille. Lisäksi tuote on UL-, CSA-, TÜV- ja VDE hyväksytty
- True RMS AC-jännitteen ja virranmittaus
- 6000 lukeman digitaalinäyttö, päivitys 4 kertaa sekunnissa
- Min/max-keskiarvo-tallennus
- Taajuus ja kapasitanssi alueet
- Ergonominen muotoilu integroidulla mittauskotelolla suojaa mittaria vaikeissa ja hankalissa olosuhteissa
- Paristojen vaihto nopeaa erillisen paristotilan kannen kautta
- Kaikki liitännät on suojattu EN 610101-1 CAT IV 600 V/CAT III 1000 V-luokituksen mukaisesti
- UL, CSA TÜV ja VDE-hyväksytty
Kalibrointi tuotenumerolla 9998 252
Tiedot(X)
Näyttö, lukema | Digitaalinen, LCD |
Jännitteen mittausalue vähint./enint. | 0,1 mV-1000 V |
Virran mittausalue vähint./enint. | 0,01 mA-10 A |
Sähkövastuksen mittausalue vähint./enint. | 0,1 Ω-50 MΩ |
Kapasiteetin mittausalue vähint./enint. | 1 nF-10,000 µF |
Lämpötilan mittausalue vähint./enint. | -40 – +400 °C |
Automaattinen virrankatkaisu | Kyllä |
Ylijännitesuojaluokka | CAT III / 1000 V, CAT IV / 600 V |
Akun/pariston nimitys, tyyppi | 9 V, 6LR61 |
Akkujen / paristojen määrä | 1 KPL |
Pituus x leveys x korkeus | 185 x 90 x 43 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!