Digitaalinen yleismittari FLUKE® 233
Digitaalinen yleismittari 233 FLUKE
YLEISMITTARI FLUKE 233 CATIII 1000V
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Aseta irrotettava langaton näyttö paikkaan, josta se on helposti nähtävissä, ja kiinnitä sitten mittari tarvittavaan mittauskohteeseen – ei enää johtojen ja mittarien kanssa tasapainoilua hankalissa mittauspaikoissa.
- Voit tehdä mittaukset vaikeasti tavoitettavista kohteista, joissa koneet tai paneelit ovat erillään raja- tai erotuskytkimistä, tai joissa käyttäjä ei voi olla lähellä mittauspaikkaa, kuten puhdastilat ia vaaralliset alueet.
Tiedot(X)
Näyttö | Digitaalinen |
Jännitteen mittausalue vähint./enint. | 0,1 mV-1000 V |
Virran mittausalue vähint./enint. | 1 mA-10 A |
Sähkövastuksen mittausalue vähint./enint. | 0,1 Ω-40 MΩ |
Kapasiteetin mittausalue vähint./enint. | 1 nF-9999 µF |
Lämpötilan mittausalue vähint./enint. | -40 – +400 °C |
Autom. virrankatkaisu | Kyllä |
Ylijännitesuojaluokka | CAT III / 1000 V |
Akun / pariston malli | 1,5 V, Mignon AA |
Akkujen / paristojen määrä | 5 KPL |
Pituus x leveys x korkeus | 19,3 x 19,3 x 5,3 cm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!