Digitaalinen yleismittari Fluke-87-5/Eur
Digitaalinen yleismittari FLUKE-87-5/EUR
YLEISMITTARI DIGITAALINEN FLUKE-87-5/EUR
Tuotenro 9501016605
EAN 0095969586733
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Fluke-87-5/EUR yleismittari tarjoaa edistykselliset mittaus- ja vianetsintätoiminnot, jotka tekevät siitä korvaamattoman työkalun ammattilaisille. Mittari kestää hyvin iskuja ja sen lämpömittari mahdollistaa kätevän lämpötilan mittauksen ilman erillistä mittaria. Suurinumeroinen näyttö ja kaksitasoinen taustavalo tekevät mittarin erittäin helppolukuisen kaikissa olosuhteissa. Lisäksi mittari on ANSI/ISA S82.01- ja EN61010-1 -luokitusten mukainen, mikä takaa turvallisen ja tarkan mittauksen kaikissa tilanteissa.
- Edistykselliset mittaus- ja vianetsintätoiminnot
- Kestää hyvin iskuja
- Sisäinen lämpömittari, jolla lämpötilan voi mitata kätevästi ilman erillistä mittaria
- Suurinumeroinen näyttö ja kirkas kaksitasoinen taustavalo tekee mittarista erittäin helppolukuisen
- Lämmönkestävyys vähint./enint. -20 – 55°C
- ANSI/ISA S82.01 (2nd Edition)- ja EN61010-1 CAT IV 600V/CAT III 1000V -luokitusten mukainen
- Kestää yli 8 000 voltin impulsseja ja pienentää ylikuormituksen ja piikkien riskiä
Tiedot(X)
Näyttö, lukema | Digitaalinen |
Jännitteen mittausalue vähint./enint. | 0,1 mV-1000 V |
Virran mittausalue vähint./enint. | 0,01 mA-10 A |
Sähkövastuksen mittausalue vähint./enint. | 0,1 Ω-50 MΩ |
Kapasiteetin mittausalue vähint./enint. | 1 nF-9999 µF |
Lämpötilan mittausalue vähint./enint. | -200 – 1090 °C |
Automaattinen virrankatkaisu | kun on ollut käyttämättömänä 30 minuuttia |
Ylijännitesuojaluokka | CAT III / 1000 V, CAT IV / 600 V |
IP-suojausluokka | IP 30 |
Akkujen / paristojen määrä | 1 KPL |
Pituus x leveys x korkeus | 295 x 158 x 88 mm |