Digitaalinen yleismittari Sefimex SF50
Digitaalinen yleismittari Sefimex SF-50
YLEISMITTARI DIGITAALINEN SEFIMEX SF-50
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sefimex SF-50 digitaalinen yleismittari on suunniteltu kestämään kovaa käyttöä. Luja kumipäällystetty kotelo suojaa mittalaitetta iskuilta ja kolhuilta. Mittari täyttää EN61010-1, EN61326-1 ja EN61326-2-2 standardit ja CAT III 600V -luokitus takaa turvallisen käytön. Mittarilla voit mitata niin DC- kuin AC-jännitettä, virran, resistanssin, kapasitanssin, tehdä dioditestejä ja jatkuvuusmittauksia sekä mitata lämpötilaa K-tyypin anturilla. Kätevät ominaisuudet, kuten näytön taustavalo, manuaalinen aluevalinta ja hold-toiminto tekevät mittarista helppokäyttöisen ja monipuolisen työkalun sähköasentajille ja elektroniikan harrastajille.
- Mittarin luja, kumipäällystetty kotelo suojaa mittalaitetta iskuilta ja kolhuilta.
- LVD, EN61010-1,
- EMC, EN61326-1, EN61326-2-2
- CAT III 600V.
- DC Jännitteen mittaus (Max. 1000V)
- AC Jännitteen mittaus (Max. 750V)
- AC/DC Virran mittaus (Max. 20A)
- Resistanssin mittaus (Max. 20MΩ)
- Kapasitanssin mittaus (Max. 20mF)
- Dioditestaus, jatkuvuussummeri
- hFE testaus (NPN ja PNP)
- Lämpötilan mittaus K-tyypin anturilla
- Manuaalinen aluevalinta
- HOLD –toiminto
- Näytön taustavalo
- Kumikotelo
- Virranmittausalueet sulakesuojattu
- TRUE Rms mittaukset
- Paristo 1 x 9V, alhaisen paristojännitteen ilmaisu
- Mitat: 175 x 93 x 55mm, paino n.400g
- Varusteet: Paristo (9V), mittajohdot, K-tyypin lämpöanturi, Suomenkielinen käyttöohje
Tiedot(X)
Näyttö | Digitaalinen |
Jännitteen mittausalue 2 vähint. | 1000 V/DC |
Autom. virrankatkaisu | Kyllä |
Ylijännitesuojaluokka | CAT III / 600 V |
Akun / pariston malli | 9 V, 6LR61 |
Akkujen / paristojen määrä | 1 KPL |
Pituus x leveys x korkeus | 175 x 93 x 55 mm |
Toimitus sisältää | 9V BATTERY |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!