Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Digitaalinen yleismittari ammattikäyttöön

Digitaalinen yleismittari ammattikäyttöön
YLEISMITTARI DIGITAALINEN CATIII 600V

Tuotenro 071558 550

EAN 4058794430189

-
Digitaalinen yleismittari ammattikäyttöön

Tuotenro 071558 550
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
Monipuolinen TRMS-yleismittari tarjoaa tärkeimmät toiminnot päivittäiseen käyttöön käsitöissä, kaupan- ja teollisuuden aloille. Kunnossapito-, asennus- ja huoltotöihin. Kestävä iskunkestävän suojakuoren ansiosta.
  • Jännitteen mittaus: AC, DC

  • Virran mittaus: AC, DC, jopa 10 µA:sta alkaen

  • Resistanssin, kapasitanssin ja lämpötilan mittaus

  • Jatkuvuuden testaus äänimerkillä, dioditesti

  • Jännitteen mittaus matalan impedanssin tilassa (VLOWZ = 500 kOhm), säädettävissä

  • Kosketukseton jännitteen ilmaisin (NCV): Punainen merkkivalo näyttää, että havaittu jännite on vaarallinen

  • Sisäänrakennettu LED-valo helpottaa työskentelyä pimeässä ympäristössä (valaisee mittauspisteen)

  • Suuri taustavalaistu LCD-näyttö takaa optimaalisen näytön luettavuuden

  • 6 000 lukeman erottelukyky, joten erittäin tarkka

  • Automaattinen alueen valinta, AC/DC - tunnistus ja sammutus

  • Sulakkeet on erittäin helppo vaihtaa

  • Laite on kiinnitettävissä kytkentäkaappeihin ja metallioviin iskunkestävän suojakuoren magneeteilla

  • Säädettävä taittuva tuki mahdollistaa asennuksen eri kulmissa

  • Mittauskärjille tarkoitettu pidike 19 mm:n etäisyydellä helpottaa mittausta pistorasioista
Huomautus

Tutustu laitteen innovatiivisiin toimintoihin ja mitattaviin arvoihin lukemalla tekniset tiedot.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Näyttö, lukema

6000 numeroa

Jännitteen mittausalue vähint./enint.

0,6 V/AC-750 V/AC

Jännitteen mittausalue 2 vähintään/enintään

0,6 V/DC-1000 V/DC

Virran mittausalue vähint./enint.

10 µA/AC/DC-10 A/AC/DC

Jännitteen mittausalue 2 vähint.

0,6 V/DC

Jännitteen mittausalue 2 enint.

1000 V/DC

Sähkövastuksen mittausalue vähint./enint.

1 Ω-60 MΩ

Kapasiteetin mittausalue vähint./enint.

1 nF-100 mF

Lämpötilan mittausalue vähint./enint.

-55 – 1200 °C

Automaattinen virrankatkaisu

Kyllä

Ylijännitesuojaluokka

CAT III / 600 V

IP-suojausluokka

IP 54

Akun/pariston nimitys, tyyppi

1,5 V, LR6 AA

Akkujen / paristojen määrä

2 KPL

Pituus x leveys x korkeus

165 x 80 x 45 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot