Digital multimeter TR-57
Digital multimeter TR-57
Varunr. 0715539138
EAN-nummer 4053479952437
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Visning | LCD |
mätområde min-/max-temperatur | 0,06 V/AC/DC-1000 V/AC/DC |
Min./max. spänningsmätområde 2 | 60 mV/AC-1000 V/AC |
mätområde min./max.-temperatur | 600 µA/AC/DC-10 A/AC/DC |
Min./max. mätområde för ström 2 | 600 µA/AC-10 A/AC |
Min./max. mätområde för ström 3 | 600 µA/DC-10 A/DC |
Min. mätområde för spänning 2 | 60 mV/AC |
Max. spänning i mätområde 2 | 1000 V/AC |
Max. spänning i mätområde 3 | 1000 V/DC |
Min./max. mätområde för elektrisk resistans | 0,1 Ohm-60 MOhm |
Min./max. mätområde för kapacitet | 60 nF-3000 µF |
Max./min. temperaturmätområde | -50 till 1000 °C |
Automatisk avstängning | Ja |
Överspänningsskyddskategori | CAT III/600 V |
Laddningsbart batteri/batteriutförande | 1,5 V Micro AAA |
Antal laddningsbara batterier/batterier | 2 Stck(pcs) |
Längd x bredd x höjd | 161 x 80 x 50 mm |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!