Double open-end wrench ISO 1085
Double open-end wrench ISO 1085
ZEBRA
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Bredd tvärs över planytorna | 17 x 19 mm |
Längd (L) | 220 mm |
Tjocklek på käft (a) | 7 mm |
Yttre mått på hylsnyckelhuvud (b1) | 38 mm |
Yttre mått på hylsnyckelhuvud 2 (b2) | 42 mm |
Material | Krom-vanadiumstål |
Yta | Krompläterad |