Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Double thread screw M6x1 - M6x1 length 29.4 mm

TUPLARUUVI M6X1 - M6X1 L29,4  17842041

Tuotenro 1970933894

-
Double thread screw M6x1 - M6x1 length 29.4 mm

Tuotenro 1970933894

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

EAN

4039247540600

CN-nimike/tuontikoodinro

73181595

Gross Weight

0,012 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot