Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Drilling/cutting oil CUT+COOL

Drilling/cutting oil CUT+COOL

Varunr. 0893050004
EAN-nummer 4050641104236

-

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Multi cutting oil for light to medium machining work
Tillämpningsområden
Produktinformation

Certifikat/ Dokument / mer information

 | 

 | 

Innehåll

400 ml

Behållare

Aerosolburk

Färg

Ljusbrun, Rödaktig

Lukt/doft

Parfymerad

Kemisk bas

Mineralolja

Hyll-livstid från produktionen

18 Monate(month)

Densitet

0.889 g/cm³

Syra-fri

Ja

Klorinfri

Ja

Min. blinkande punkt

190 °C

Silikonfri

Ja

Harts-fri

Ja

Kinematisk oljebasviskositet

12 mm²/s

Lämpliga handskar:
 
Produkt
Beskrivning
Chemical protective glove nitrile
Chemical protective glove nitrile
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 6
Genomträngning är den process där ett kemiskt ämne förflyttar sig genom materialet i en skyddshandske på molekylär nivå. Tiden från den första kontakten mellan det kemiska ämnet och handsken tills materialet trängt igenom är genombrottstiden.
Uppmätt genombrottstid
Genomträngningsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig information:

Den information som ges är baserad på erfarenhet och laboratorieförhållanden och är utformad som en guide. En handskes lämplighet beror dock på de individuella förutsättningarna för dess användning och måste bekräftas av ett lämpligt test under arbetsförhållanden. Med tanke på mångfalden av material och kemikalier som används kan möjligheten för inkompatibilitet eller användningsproblem för den som bär handsken inte uteslutas i enskilda fall. Vi vill gärna tipsa dig om optimala lösningar.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument / mer information

 | 

 | 

Teknisk information