Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Duo-pesukinnas

Pesukinnas kierrätyslangasta
PESUKINNAS-DUO

Tuotenro 0899710022

EAN 4099618058158

-
Duo-pesukinnas

Tuotenro 0899710022
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
Pesukinnas on valmistettu 100-prosenttisesta polyesteristä, josta yli 60 prosenttia on valmistettu kierrätyslangasta

Ihanteellinen pesukinnas ammattikäyttöön ja heille, jotka haluavat vähentää ympäristövaikutuksiaan



Kumpikin puoli on suunniteltu eri tarkoitukseen; sekä vesi että lika imeytyvät tehokkaasti


  • Pitkillä kuiduilla varustettu puoli on ihanteellinen vaikeasti saavutettavien alueiden puhdistamiseen. Kuidut imevät tehokkaasti vettä ja likaa vahingoittamatta maali-/lakkapintaa.

  • Lyhytnukkainen puoli on valmistettu hienoista kudotuista kuiduista, mikä takaa puhtauden sekä sileillä että kuvioiduilla pinnoilla, kuten maalatulla/lakatulla materiaalilla, muovi- ja lasipinnoilla


Pesukintaassa on elastinen ranneke ja sormitasku, jotka tekevät siitä turvallisen ja erittäin miellyttävän käyttää. Tämä auttaa välttämään käden väsymistä työskentelyn aikana ja tehostaa puhdistusprosessia.



Valmistettu Saksassa

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii ihanteellisesti ajoneuvojen käsinpesuun ulkona ja suurten pintojen, kuten perävaunujen ja pakettiautojen, puhdistukseen.

Ohjeet

Pitkänukkainen puoli: Paksuus noin 18 mm, vaaleanharmaa, pidempiä valkoisia kuituja


Noin 200 000 metriä kuituja 15 x 23 cm:n pesupinnalla takaa erinomaisen veden imeytymisen ja poiston. Pitkät kuidut yltävät helposti mihin tahansa syvään alueeseen. Erittäin hieno lanka on kudottu erityisesti herkille maalatuille/lakatuille pinnoille.



Lyhytnukkainen puoli: Paksuus noin 10 mm, tummanharmaa, tiiviisti kudottu


Noin 9,5 miljoonaa tiiviisti kudottua ja erittäin hienoa kuitua 15 x 23 cm:n pesupinnalla takaa loistavan puhdistustuloksen sekä sileillä että kuvioiduilla pinnoilla, kuten maalatulla/lakatulla materiaalilla, muovi- ja lasipinnoilla

Materiaali

Polyesterikuitu

Väri

Harmaa-melange (meleerattu)

Pituus x leveys

280 x 190 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot