Dyckernaula
Dyckertnaula A2, malli N
DYCKERTNAULA N-25 1,6 MM RST
Tuotenro 048116025
EAN 4053479896830
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pienikantainen (1,6mm) viimeistelynaula on sopiva kiinnike sisäpaneleille ja kaikkiin keveisiin puukiinnityksiin. Käytä ruostumatonta naulaa korroosionkestoa vaativissa kohteissa ja erikoispuutavaroiden kiinnittämisessä. Esim. lämpökäsitelty, kyllästetty puu, lehtikuusi ja monet tuontipuutavarat vaativat ruostumattomia nauloja.
Tyyppi N on yhteensopiva 1,6mm suoralipas-viimeistelynaulojen kanssa: Würth FN, Paslode F16, Senco RX, BeA SK400 jne.
- Soveltuu hyvin panelien ja alle 20mm paksujen puuverhousten kiinnittämiseen
- Saunat, kylpyhuoneet ym. korroosionkestoa vaativat kohteet sisätiloissa
- Pieni kanta (1,6mm), hyvä pito
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija (d1) | 1,6 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 25 mm |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |