Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Dyckert-naula, tyyppi FN

Sinkitty teräs, tyyppi FN
DYCKERTNAULA N-32 1,6 MM

Tuotenro 048116 32

EAN 4053479880969

-
Dyckert-naula, tyyppi FN

Tuotenro 048116 32

-
Määrä
P-koko:
x 2500 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sinkitty teräs, sinipassivoitu
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Karmien kiinnittäminen, jalkalistat, ovien ja kaappien valmistus, portaiden rakentaminen, kolmionmuotoiset listat ja aluslaudat

Nimellishalkaisija (d1)

1,6 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

32 mm

Materiaali

Teräs

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot