Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Dyckert-naula, tyyppi FN

Sinkitty teräs, tyyppi FN
DYCKERTNAULA N-38 1,6 MM

Tuotenro 048116 38

EAN 4053479880952

-
Dyckert-naula, tyyppi FN

Tuotenro 048116 38

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sinkitty teräs, sinipassivoitu
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Karmien kiinnittäminen, jalkalistat, ovien ja kaappien valmistus, portaiden rakentaminen, kolmionmuotoiset listat ja aluslaudat

Nimellishalkaisija (d1)

1,6 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

38 mm

Pään/kannan halkaisija

2,8 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot