Dyckert-naula, tyyppi FN
Sinkitty teräs, tyyppi FN
DYCKERTNAULA N-44 1,6 MM
Tuotenro 048116 44
EAN 4053479896823
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Karmien kiinnittäminen, jalkalistat, ovien ja kaappien valmistus, portaiden rakentaminen, kolmionmuotoiset listat ja aluslaudat
![]() | |
Nimellishalkaisija (d1) | 1,6 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 44 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |