Dyckert-naula, tyyppi WX, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
Sinkitty teräs, tyyppi WX
DYCKERTNAULA J-25 1,2 MM
Tuotenro 048012 25
EAN 4024835754187
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- DSK 1555 -naulaimeen, tuotenumero 07035470
Tiedot(X)
Ritilöiden kiinnittäminen, viimeistely, paneelien kiinnittäminen, kalusteiden, kehysten ja kaappien valmistaminen ja akustinen rakentaminen
![]() | |
Nimellishalkaisija (d1) | 1,2 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 25 mm |
Pään/kannan halkaisija | 2,2 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Määrä/kuormalava | 4320000 KPL |
Pään/kannan tyyppi | Pisarakanta |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |