Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Dyckert-naula, tyyppi WX, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)

Sinkitty teräs, tyyppi WX
VIIMEISTELYNAULA WX (J) 1,2X45 ZN

Tuotenro 048012 45

EAN 4046778357942

-
Dyckert-naula, tyyppi WX, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)

Tuotenro 048012 45

-
Määrä
P-koko:
x 5000 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • DSK 1555 -naulaimeen, tuotenumero 07035470
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Ritilöiden kiinnittäminen, viimeistely, paneelien kiinnittäminen, kalusteiden, kehysten ja kaappien valmistaminen ja akustinen rakentaminen

Nimellishalkaisija (d1)

1,2 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

45 mm

Pään/kannan halkaisija

2,2 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Pään/kannan tyyppi

Pisarakanta

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot