Dyckert-naula, tyyppi WY
Sinkitty teräs, pieni kanta, tyyppi WY
DYCKERTNAULA JM-19 1,2 MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DSK 1555 -naulaimeen, tuotenumero 0703 547 0
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija (d1) | 1,2 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 19 mm |
Pään/kannan halkaisija | 1,7 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Määrä/kuormalava | 5100000 KPL |
Pään/kannan tyyppi | Pisarakanta |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |