Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Dyckert-naula, tyyppi WY

Sinkitty teräs, pieni kanta, tyyppi WY
DYCKERTNAULA JM-38 1,2 MM

Tuotenro 048013 38
EAN 4016429020112

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)

DSK 1555 -naulaimeen, tuotenumero 0703 547 0

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Nimellishalkaisija (d1)

1.2 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

38 mm

Pään/kannan halkaisija

1.7 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Määrä/kuormalava

2550000 KPL

Pään/kannan tyyppi

Pisarakanta

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot