Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Dyckertnaula, sinkitty

Dyckert-naula, sinkitty
DYCKERTNAULA 1,7X35SS 0,5KG

Tuotenro 047843517

EAN 4099618656149

-
Dyckertnaula, sinkitty

Tuotenro 047843517
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
Käsin lyötävä naula sisätilojen listoituksiin, panelointeihin ym. keveisiin kiinnityksiin.

Sähkösinkitty viimeistelynaula soveltuu käytettäväsi sisätiloissa. Naulalla kiinnität esim. jalkalistat, verhoilulistat, ohuet paneelit tai muut kevyet korstukset puualustaan.



  • Listoitukset tai paneloinnit sisätiloissa

  • Pieni sylinterin muotoinen kanta

  • 0,5kg paketti
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellishalkaisija (d1)

1,7 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

35 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Sisällön paino

0,5 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot