Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Dyckertnaulain SK DA 663-771

Paineilmanaulain SK DA 663-771
DYCKERTNAULAIN SK DA 663-771

Tuotenro 0703663771

EAN 4045759038863

-
Dyckertnaulain SK DA 663-771

Tuotenro 0703663771
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
Viimeistelynaulain paksujen paneleiden ja muiden Ø1,8 mm paksua dyckertnaulaa vaativien naulausten tekoon.

DA -dyckertnaulain on tuttu naulain jo kaukaa. Sen suosio perustuu hyvin pitävään, pienikantaiseen naulaan. Sopii kaikkien paksumpien sisäverhouspaneleiden naulaamiseen, puuosien kiinnittämiseen ja vaikka kalustenikkarointiin. Laaja naula-alue 25 - 63 mm soveltuu moniin viimeistelytöihin.



  • Laaja käyttöalue

  • Pienikokoinen kanta - siisti jälki

  • Helppo lipastus ja iso naulakapasiteetti

  • Vinolipas helpottaa pääsyä nurkkiin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueListoitukset, isommatkin paneloinnit, levytykset, huonekalu- ja rakennusteollisuus

Soveltuu vähint./enint. naulan pituudelle

25-64 mm

Soveltuu naulan halkaisijalle

1,8 mm

Soveltuu vähint./enint. naulan halkaisijalle

1,8 - 1,8 mm

Ilmankulutus / isku

2 l

Koneen paino

1,86 kg

Käyttöpaine vähint./enint.

5-7 bar

Pituus (kokonaispituus)

319 mm

Leveys

91 mm

Korkeus

304 mm

Letkun sisähalkaisija vähint.

9 mm

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
34° Dyckert-naula, tyyppi WDA

DYCKERTNAULA DA-13-25 MM

Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), hartsipinnoite
x 4000 kpl
34° Dyckert-naula, tyyppi WDA

DYCKERTNAULA DA-15-32 MM

Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), hartsipinnoite
x 4000 kpl
34° Dyckert-naula, tyyppi WDA

DYCKERTNAULA DA-17-38 MM

Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), hartsipinnoite
x 4000 kpl
34° Dyckert-naula, tyyppi WDA

DYCKERTNAULA DA-19-44 MM

Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), hartsipinnoite
x 4000 kpl
34° Dyckert-naula, tyyppi WDA

DYCKERTNAULA DA-21-50 MM

Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), hartsipinnoite
x 4000 kpl
34° Dyckert-naula, tyyppi WDA

DYCKERTNAULA DA-25-63 MM

Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), hartsipinnoite
x 4000 kpl
Erikoisöljy Paineilmatyökaluille

ERIKOISÖLJY 1L SIS. PULL JA KORKKI

Erikoisöljy sopii erityisesti käyttöön paineilmalaitteissa.
x 1 kpl
34° Dyckert-naula, tyyppi WDA Pinnoittamaton ruostumaton teräs

DYCKERTNAULA DA25 63MM RST

x 4000 kpl