Dynapro Tipmatic, täysin ulosvedettävä ohjauskisko, 40 kg Kahvattomien vetolaatikoiden etupaneeleihin
Dynapro Tipmatic, täysin ulosvedettävä, 40 kg
UFLRGUID-DYNAP-40-FP-TIPMATIC-270 GRASS
GRASS
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Integroitu Tipmatic-elementti
- Ei ylimääräisiä kokoonpano- tai tilavaatimuksia
- Avaa laatikko painamalla etupaneelin keskimmäistä kolmannesta
Etuvälin tarkka säätö
Säätö molemmilla puolilla enintään 6 mm (tehdasasetus 4,5 mm)
Valinnaisesti synkronointi voidaan asentaa jälkikäteen lisävarusteena
Avaa laatikko painamalla etupaneelia mistä kohtaa tahansa
Erittäin tasaisesti avautuva, ei kitkaa
täysin synkronoitujen kiskojen ansiosta
Helppokäyttöinen ja luotettava
kulutusta kestävien muovirullien ansiosta
Hyvä sivuttaissuuntainen vakaus
leveiden ohjauskiskojen ansiosta
Sopivan lukituslaitteen ja säätöadapterin avulla voidaan säätää kolme- tai kaksiulotteisesti.
Tarvittava etuvälin suuruus riippuu erilaisista tekijöistä, kuten etupaneelin leveydestä, korkeudesta ja kestävyydestä. Siksi suosittelemme testipysäytyksen tekemistä.
Mitat voivat muuttua. Tekniset muutokset ovat mahdollisia!
Tuote F130117459 toimitusmyynnissä
Tiedot(X)
Nimellispituus (NL) | 270 mm |
Kantavuus | 40 kg |
Ulosvetotyyppi | Täysin ulosvedettävä |
Selite | |||||
HV | Korkeuden säätö | LWK | Kaapin rungon vapaa leveys | NV | Kallistuksen säätö |
KV | Kaapin etureuna | LWS | Vetolaatikon rungon vapaa leveys | SKL | Vetolaatikon pituus |
NL | Nimellispituus | MET | Asennussyvyys vähint. | SV | Lateraalinen säätö |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!