Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

EBS-välikaapeli, spiraali, 7-napainen, 24 V Jarrujärjestelmille

EBS-välikaapeli, spiraali, 7-napainen
EBS-VÄLIKAAPELI 24V 2 PISTOKK.

Tuotenro 051095071
EAN 4056807002538

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Pistokkeilla

ADR-hyväksytty



TÜV-sertifioitu



Vastaa standardia ISO 7638

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Käytetään 7-napaisten EBS-yhteyksien kanssa


Pistorasioiden kytkentä vetoautoon, perävaunuun tai puoliperävaunuun

Työpituus

4000 mm

Spiraalin halkaisija

60 mm

Materiaali

Polyuretaani

Johdon / kaapelin tyyppi

2 x EBS, 7-napainen, 24 V

Käyttöjännite

24 V/DC

ISO

7638

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot