EC100 Biopuhdistaja
EC100 BIO PUHDISTAJA 500 ML
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Vesipohjainen pintapuhdistusaine, joka sopii erinomaisesti useimmille pinnoille: lasi, laatat, maalatut pinnat, muovi, puu, peili, alumiini, värimetallit, ruostumaton teräs, teräs, kumi, sinkityt pinnat
- Poistaa pölyn, sormenjäljet, pienen määrän öljyä ja rasvaa, huopakynäjäljet, tuoreen liiman jäämät jne.
- Tarrassa ei ole varoitussymboleja
- Tehokas aine, pieni kulutus / 1-2 ml suihkausta kohden
- Voidaan käyttää ennen maalaamista, liimaamista, etiketöintiä ja pinnoitusta sekä jäähdyttävänä aineena, joka ei jätä jäämiä alumiinin sahaamisessa ja poraamisessa
- Suositellaan lasipintojen puhdistukseen ja esipuhdistusaineeksi
- Kuivuu nopeasti
- Ei sisällä tensidejä
- Ei jätä jäämiä
- Käyttövalmis tuote. Helppo ja turvallinen käyttää, suihkuta ja pyyhi
- NSF (A1) -sertifioitu
- VOC-pitoisuus alle 20 prosenttia
Tarkista yhteensopivuus ennen käyttöä.
Tiedot(X)
Elintarviketeollisuus, auto- ja moottoripyöräkorjaamot, pyöräkorjaamot, autojen valmistus, yleinen kunnossapitoteollisuus, metallintyöstö, laattojen valmistus, kuminvalmistus, tekstiiliteollisuus
Suihkuta ainetta puhdistettavalle pinnalle ja pyyhi liinalla. Kun tuotetta käytetään elintarviketeollisuudessa, puhdistettu pinta on huuhdeltava vedellä.
Sisältö/tilavuus | 500 ml |
Tuotepakkaus | Spraypullo |
Haju/tuoksu | Tuotteelle ominainen |
Väri | Läpinäkyvä |
Kemiallinen perusta | Vesi ja etanoli |
Tiheys/edellytykset | 0,98 g/cm³ / 20 °C lämpötilassa |
Silikoni - vapaa | Kyllä |