Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

EC200 Biotehopuhdistaja

Pintapuhdistusaine, Natural
EC200 BIO TEHOPUHDISTAJA 500 ML

Tuotenro 0893117136

EAN 4062856629947

-
EC200 Biotehopuhdistaja

Tuotenro 0893117136

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Yleiskäyttöinen tehopuhdistusaine
  • Emäksinen pintapuhdistusaine

  • Voidaan käyttää hieman vaahtoavana tai veteen liuotettuna puhdistusaineena

  • Käyttövalmis tuote

  • Soveltuu ruostumattomasta teräksestä ja teräksestä valmistetuille pinnoille sekä laattapinnoille

  • Erittäin hyvä liuotuskyky, toimii vaihtoehtona mineraalitärpätille ja liuottimille

  • Poistaa kaikkein hankalimmatkin palaneen liat, rasvat, öljyt, savun, kumijäämät, bitumi- ja vahajäämät, nikotiinin ja noen

  • Uusiutuvista raaka-aineista valmistettu tuote

  • Yleiskäyttö: käsin suihkutus, kuumavesi-osienpesukoneet, korkeapaine- ja ultraäänilaitteet, voidaan käyttää vaahtoavana tai upotuspesussa

  • NSF (C1) -sertifioitu

  • Ei sisällä VOC-yhdisteitä eikä liuottimia
Huomautus

Tarkista yhteensopivuus puhdistaessasi alumiini-, ei-rautametalli-/värimetalli-, muovi-, kumipintoja, maalattuja, puisia ja sinkittyjä pintoja.

Käyttöalue

Elintarviketeollisuus, auto- ja moottoripyöräkorjaamot, pyöräkorjaamot, autojen valmistus, yleinen kunnossapitoteollisuus, metallintyöstö, laattojen valmistus, kuminvalmistus, tekstiiliteollisuus Kun tuotetta käytetään elintarviketeollisuudessa, puhdistettu pinta on huuhdeltava vedellä.

Ohjeet

EC200 on hybridipuhdistusaine. Sitä voidaan käyttää nestemäisenä puhdistusaineena, mutta myös vaahtoavana puhdistusaineena. Vaahtoavana puhdistusaineena käyttöön tarvitaan vaahtopuhdistin.

Sisältö/tilavuus

500 ml

Tuotepakkaus

Spraypullo

Haju/tuoksu

Omena

Väri

Läpinäkyvä

Kemiallinen perusta

Vesi ja alkalinen tensidi

Tiheys/edellytykset

1,014 g/cm³ / 20 °C lämpötilassa

Biohajoava

86 %

Silikoni - vapaa

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot