Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

EC300 Bioliuotin

Pintapuhdistusaine pinttyneelle lialle
EC300 BIOLIUOTIN 500 ML

Tuotenro 0893117137

EAN 4062856629961

-
EC300 Bioliuotin

Tuotenro 0893117137

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erityisen tehokas rasvanpoistaja. Poistaa pinttyneen rasvan, bitumin, silikonin, tiivistysaineet ja vastaavan lian.
  • Uusiutuviin raaka-aineisiin pohjautuva, liuottimia sisältävä pintapuhdistusaine

  • Sopii alumiinin, värimetallien, ruostumattoman teräksen, teräksen, laattojen ja sinkittyjen pintojen puhdistukseen

  • Erinomainen vaihtoehto VOC-pitoisille ja/tai ärsyttäville liuottimille

  • Käyttövalmis tuote, suihkuta ja pyyhi

  • Poistaa jopa hankalimmat liat, kuten öljyt ja rasvat, tervan, voiteluaineet, korroosiosuojavahat, hartsit, kumijäämät ja hankaumat sekä maalijäämät

  • Poistaa palaneet öljykerrokset vaihteista ja moottoreista

  • Erittäin tehokas bitumin poistoon

  • Ei sisällä haitallisia aineita ja haihtuu tavallisia liuottimia hitaammin

  • Käsin- ja upotuspesuun

  • NSF (K3) -sertifioitu

  • VOC-pitoisuus alle 20 prosenttia
Huomautus

Tarkista yhteensopivuus puhdistaessasi alumiini-, ei-rautametalli-/värimetalli-, muovi-, kumipintoja, maalattuja, puisia ja sinkittyjä pintoja.

Käyttöalue

Elintarviketeollisuus, auto- ja moottoripyöräkorjaamot, pyöräkorjaamot, autojen valmistus, yleinen kunnossapitoteollisuus, metallintyöstö, laattojen valmistus, kuminvalmistus, tekstiiliteollisuus Kun tuotetta käytetään elintarviketeollisuudessa, puhdistettu pinta on huuhdeltava vedellä.

Sisältö/tilavuus

500 ml

Tuotepakkaus

Spraypullo

Haju/tuoksu

Tuotteelle ominainen

Väri

Läpinäkyvä

Kemiallinen perusta

Pinta-aktiiviset aineet

Tiheys/edellytykset

0,9 g/cm³ / 20 °C lämpötilassa

Leimahduspiste min.

118 °C

Silikoni - vapaa

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot