Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ECONOMY-korvatulppa

Korvatulpat, ECONOMY
KORVATULPPA ECONOMY

Tuotenro 0899300356

EAN 4099618324666

-
ECONOMY-korvatulppa

Tuotenro 0899300356

-
Määrä
P-koko:
x 125 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kartion muotoiset kertakäyttökorvatulpat erittäin meluisiin ympäristöihin
  • Korvatulpat PU-vaahdosta

  • Erittäin hyvä vaimennus

  • Pehmeä, muotoutuu korvakäytävän mukaiseksi

  • Sileät ja likaa hylkivät

  • Purkki on valmistettu kierrätetystä PET-muovista
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Käyttökohteisiin, joissa melulle altistuminen on pitkäkestoista.

SNR vaimennusarvo

38 dB

L matalataajuisen melun vaimennusarvo

31 dB

M keskitaajuisen melun vaimennusarvo

35 dB

H korkeataajuisen melun vaimennusarvo

38 dB

Tuotepakkaus

Kertakäyttöinen annostelija

Korvatulppien määrä

125 Pari

Väri

Neonoranssi

Standardit

EN 352-2

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot