EFS 1400-E POWER -puukkosaha
Puukkosaha EFS 1400-E POWER
PUUKKOSAHA EFS 1400-E POWER
Tuotenro 57065403
EAN 4099618297137
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kevyt, helppo käsitellä
- Alhainen melutaso
- Tasainen käynti
- Tarkka käsittely pehmeän kahvan ansiosta. Ergonominen muoto mahdollistaa, että työkalua on miellyttävä käyttää
- Sahanterää voidaan kääntää 180 astetta
- Vaihteisto on suojattu pölyltä ja roiskevedeltä
- Säädettävä heiluriliike
- Sahanterien vaivaton kiinnitys
- Vipu mahdollistaa sahanterän vaihtamisen vain yhdellä kädellä
- Turvalliseen ja mukavaan työskentelyyn
- Lukittavissa jatkuvassa käytössä
- Uudelleenkäynnistyssuoja estää tahattoman käynnistymisen virtakatkoksen jälkeen
Tiedot(X)
Purkutyöt.
Sopii erinomaisesti puun, metallin, muovin tai vastaavien materiaalien, kuten kovakumin ja lasikuidun, sahaamiseen
Nimellisjännite vähint./enint. | 220 / 240 V |
Nimellisteho | 1400 W |
Antoteho | 600 W |
Liikkeen pituus | 32 mm |
Koneen paino | 5242 g |
Kaapelin/johdon pituus | 400 cm |
PUUKKOSAHT 150MM JAKO 1,75-3,2 5KPL MET.
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
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!