EKOV - kynsiliittimen suojahattu
Kynsiliittimen suojahattu EKOV, AISI 316
KYNSILIITTIMEN HATTU EKOV, 1/2"-1"
Tuotenro 5971210000
EAN 4061975198600
-
Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Jos haluat tarkastella Würth Oy-liikkeen varastotilannetta, kirjaudu sisään käyttäjätunnuksillasi.
Jos sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalvelumme numeroon 010 308 6700.
Haluatko rekisteröityä verkkokaupan käyttäjäksi?
Ole hyvä ja siirry eShopissa olevalle rekisteröitymissivulle.
Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DIN 3489 HST-kynsiliitin suojahattu.
Kynsiliitin paineilmalle ja kemikaaleille
- Kynsiväli: 42 mm
- Maksimi työpaine 16bar
- Materiaali: EN 1.4401
- Lämmönkesto: -40...+200°C (vakio GVOR-tiivisteellä)
Tuotetiedot
Tiedot(X)