ELCOMETER layer thickness gauge A456C, type B, for separate F probes
PAKSUUSMITTARI A456CFBS-45800610
Tuotenro 1970927579
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Ei-magneettisten pinnoitteiden (maalipinnan, muovin, kromin, kuparin, sinkin jne.) mittaukseen magneettisilla pinnoilla.
Execution
- Kestävä ABS-muovikotelo
- Suuri, helppolukuinen 2,4 tuuman värinäyttö
- Suojausluokka: IP 64, pölyn- ja vedenkestävä
- Tietojen kirjaus, koveruus alkaen R=2 ja kuperuus alkaen R=25
- F-anturin liitäntä rautametallipinnoille (F)
Advantage
- Nopea näytteenottonopeus yli 70 mittausta minuutissa
- Eri kalibrointimenetelmiä tallennettuna
Notes
Toimitus ei sisällä antureita. Katso sopivat anturit: 45800 650-665.
scope of supply and services
Mittalaite, rannehihna, muovipussi, 2 x AA-paristo, käyttöohjeet
Tiedot(X)
Brand | ELCOMETER |
EAN | 4039247962068 |
Manufacturer Part Number | A456CFBS |
Malli | A456CFBS |
Sondin/koettimen malli | F |
Mittasondi | Erillinen |
Kerrospaksuuden näyttöalue vähintään/enintään | 0-31 mm |
Kerrospaksuuden resoluutio | < 100 µm: 0,1 µm |
Mittaustiheys | > 70 mittausta / min |
Tiedonsiirtotyyppi | USB |
Sisäinen muisti | 5 mitattua arvoa |
Säädettävät raja-arvot | Ei |
Kalibrointimuistin tyyppi | Mittari |
Kalibrointimenetelmät | Yksipistekalibrointi, Kaksipistekalibrointi, Tehdaskalibroinnin palautus |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90318080 |
Gross Weight | 0,590 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!