Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ELCOMETER layer thickness gauge A456C, type B, integrated F probe

PAKSUUSMITTARI A456CFBI1-45800600

Tuotenro 1970927577

-
ELCOMETER layer thickness gauge A456C, type B, integrated F probe

Tuotenro 1970927577
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
Application

Ei-magneettisten pinnoitteiden (maalipinnan, muovin, kromin, kuparin, sinkin jne.) mittaukseen magneettisilla pinnoilla.

Execution

  • Kestävä ABS-muovikotelo
  • Suuri, helppolukuinen 2,4 tuuman värinäyttö
  • Suojausluokka: IP 64, pölyn- ja vedenkestävä
  • Sisäinen muisti viimeisten 5 mitatun arvon näyttämiseen
  • Tietojen kirjaus, koveruus alkaen R=2
  • Sisäänrakennettu Bigfoot™ F -anturi rautametallipinnoille (F)

Advantage

  • Nopea näytteenottonopeus yli 70 mittausta minuutissa
  • Eri kalibrointimenetelmiä tallennettuna
  • Integroitu Bigfoot™-anturi mahdollistaa erittäin luotettavat mittaukset
  • Tilastonäyttö

scope of supply and services

Mittalaite, kalibrointikalvot (25, 50, 125, 250, 500, 1 000 µm), rannehihna, muovipussi, 2 x AA-paristo, käyttöohjeet

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ELCOMETER

EAN

4039247962044

Manufacturer Part Number

A456CFBI1

Malli

A456CFBLI

Sondin/koettimen malli

F

Mittasondi

Integroitu

Kerrospaksuuden mittausalue vähintään/enintään

0-1500 µm

Kerrospaksuuden resoluutio

< 100 µm: 0,1 µm

Tarkkuus (+/-)

2,5 µm

Tarkkuus (+/-) prosentteina vähintään/enintään

1-3 %

Mittaustiheys

> 70 mittausta / min

Tiedonsiirtotyyppi

USB

Sisäinen muisti

5 mitattua arvoa

Säädettävät raja-arvot

Ei

Kalibrointimuistin tyyppi

Mittari

Kalibrointimenetelmät

Yksipistekalibrointi, Kaksipistekalibrointi, Tehdaskalibroinnin palautus

CN-nimike/tuontikoodinro

90318080

Gross Weight

0,500 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot