Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ELCOMETER layer thickness gauge A456C, type S, for separate FNF probes

PAKSUUSMITTARI A456CFNFSS-45800620

Tuotenro 1970927581

-
ELCOMETER layer thickness gauge A456C, type S, for separate FNF probes

Tuotenro 1970927581
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
Application

Ei-magneettisten pinnoitteiden (maalit, muovit, kromi, kupari, sinkki jne.) mittaukseen magneettipinnoilla ja johtamattomien pinnoitteiden (maalit, muovit jne.) mittaamiseen ei-metallipinnoilla (kupari, alumiini, sinkki, pronssi, messinki, jne.)

Execution

  • Kestävä ABS-muovikotelo
  • Suuri, helppolukuinen 2,4 tuuman värinäyttö
  • Suojausluokka: IP 64, pölyn- ja vedenkestävä
  • Tietojen kirjaus, koveruus alkaen R=2 ja kuperuus alkaen R=25
  • FNF-yhdistelmäanturin liitäntä rautametallipinnoille (F) ja/tai ei-rautametallipinnoille (NF)

Advantage

  • Nopea näytteenottonopeus yli 70 mittausta minuutissa
  • Eri kalibrointimenetelmiä tallennettuna
  • Tarkastele ja poista mitattuja arvoja ja poista eriä

Notes

Toimitus ei sisällä antureita. Katso sopivat anturit: 45800 650-665.

scope of supply and services

Mittalaite, rannehihna, kuljetuskotelo, näytönsuojus, USB-kaapeli, ElcoMaster 2.0™ -ohjelmisto, 2 x AA-paristo, käyttöohjeet

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ELCOMETER

EAN

4039247962105

Manufacturer Part Number

A456CFNFSS

Malli

A456CFNFSS

Sondin/koettimen malli

FNF

Mittasondi

Erillinen

Kerrospaksuuden näyttöalue vähintään/enintään

0-31 mm

Kerrospaksuuden resoluutio

< 100 µm: 0,1 µm

Mittaustiheys

> 70 mittausta / min

Tiedonsiirtotyyppi

USB/Bluetooth

Sisäinen muisti

1 500 mitattua arvoa

Säädettävät raja-arvot

Kyllä

Kalibrointimuistin tyyppi

Mittari ja erä

Kalibrointimenetelmät

Yksipistekalibrointi, Kaksipistekalibrointi, Nollapisteen siirto standardin DIN 19840 mukaisesti, Tehdaskalibroinnin palautus

CN-nimike/tuontikoodinro

90318080

Gross Weight

0,668 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY

USB Bluetooth -lähetin/-vastaanotin

ELCOMETER
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot