Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ELCOMETER layer thickness gauge A456C, type T, for separate FNF probes

PAKSUUSMITTARI A456CFNFTS-45800625

Tuotenro 1970927582

-
ELCOMETER layer thickness gauge A456C, type T, for separate FNF probes

Tuotenro 1970927582
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
Application

Ei-magneettisten pinnoitteiden (maalit, muovit, kromi, kupari, sinkki jne.) mittaukseen magneettipinnoilla ja johtamattomien pinnoitteiden (maalit, muovit jne.) mittaamiseen ei-metallipinnoilla (kupari, alumiini, sinkki, pronssi, messinki, jne.)

Execution

  • Kestävä ABS-muovikotelo
  • Suuri, helppolukuinen 2,4 tuuman värinäyttö
  • Suojausluokka: IP 64, pölyn- ja vedenkestävä
  • Tietojen kirjaus, koveruus alkaen R=2 ja kuperuus alkaen R=25
  • FNF-yhdistelmäanturin liitäntä rautametallipinnoille (F) ja/tai ei-rautametallipinnoille (NF)

Advantage

  • Nopea näytteenottonopeus yli 70 mittausta minuutissa
  • Eri kalibrointimenetelmiä tallennettuna
  • Tarkastele ja poista mitattuja arvoja ja eriä
  • Käyttäjä syöttää laitteeseen aakkosnumeerisia eränimiä
  • Skannaus- ja automaattinen toistotila liitetyllä ultra-/skannausanturilla

Notes

Toimitus ei sisällä antureita. Katso sopivat anturit: 45800 650-665.

scope of supply and services

Mittalaite, rannehihna, kuljetuskotelo, näytönsuojus, USB-kaapeli, ElcoMaster 2.0™ -ohjelmisto, 2 x AA-paristo, käyttöohjeet

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ELCOMETER

EAN

4039247962112

Manufacturer Part Number

A456CFNFTS

Malli

A456CFNFTS

Sondin/koettimen malli

FNF

Mittasondi

Erillinen

Kerrospaksuuden näyttöalue vähintään/enintään

0-31 mm

Kerrospaksuuden resoluutio

< 100 µm: 0,1 µm

Mittaustiheys

> 70 mittausta / min

Tiedonsiirtotyyppi

USB/Bluetooth

Sisäinen muisti

150 000 mitattua arvoa

Säädettävät raja-arvot

Kyllä

Kalibrointimuistin tyyppi

Mittari ja erä

Kalibrointimenetelmät

Yksipistekalibrointi, Kaksipistekalibrointi, Nollapisteen siirto standardin DIN 19840 mukaisesti, Tehdaskalibroinnin palautus

CN-nimike/tuontikoodinro

90318080

Gross Weight

1,500 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot