ELCOMETER paint and powder thickness gauge A415, type B, integrated F probe
MAALINPAKSUUSM,-A415 45800200,45800210
Tuotenro 1970928661
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Maalien ja jauhemaalien mittaamiseen sileillä ja ohuilla, tasaisilla pinnoilla
Execution
- Sisäänrakennettu F-anturi rautapitoisille (F) metallipinnoille
- Kestävä ABS-muovikotelo
- Suuri, helposti luettava 2,4 tuuman värinäyttö automaattisella 360° näytön kierrolla
- IP64-suojausluokka
- Laitteen mitat (K x L x S): 141 x 73 x 37 mm
Advantage
- Erittäin korkea mittausnopeus (yli 60 lukemaa minuutissa) lyhentää tarkastusaikoja ja lisää tuottavuutta
- Intuitiivinen käyttö ja kalibrointi ilman monimutkaisia ohjeita
- Näyttöruudulla esitettävät tilastotiedot: lukemien määrä, keskiarvo, pienin ja suurin mitattu arvo
- 1- ja 2-pistekalibrointi takaa tarkkuuden sileillä ja ohuilla pinnoilla
- Mittaustietojen realiaikanen siirto ElcoMaster-mittaus- ja analyysiohjelmistoon
scope of supply and services
Elcometer 415 -pinnoitteen paksuusmittari, 2x AA-paristoa, tarkistuskappaleet, kalvosarja rannehihna, kalibrointitodistus, käyttöohjeet
Tiedot(X)
Brand | ELCOMETER |
Manufacturer Part Number | A415CFBI |
Malli | A415CFBI |
Sondin/koettimen malli | F |
Mittasondi | Integroitu |
Kerrospaksuuden mittausalue vähintään/enintään | 0-1000 µm |
Kerrospaksuuden resoluutio | < 100 µm: 0,1 µm, > 100 µm: 1 µm |
Tarkkuus (+/-) | 2,5 µm |
Tarkkuus (+/-) prosentteina vähintään/enintään | 1-3 % |
Mittaustiheys | > 60 mittausta / min |
Tiedonsiirtotyyppi | USB |
Sisäinen muisti | Ei |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90318080 |
Gross Weight | 0,523 kg |